シシド静電気 送風型除電装置 ウインスタット 送風型除電装置 ウインスタット 商品レビューを投稿する HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期にわたって安定した除電性能を発揮します。ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。風量調整ボリュームにより、無段階の風量調整が可能です。高電圧異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。従来の高周波AC方式よりオゾン発生量を低減しています。 用途 エレクトロニクス産業のESD問題。プラスチックフィルムの静電気トラブル対策。あらゆる業界の静電気除去を目的としたエアイオナイザー。 放電方式 HDC-AC方式 トラスコ品番 452-0912 材質 本体/ABS、放電針/タングステン、スタンド/SECC 質量(g) 560 出力電圧 7000V0-p オゾン発生量 0.004ppm以下(距離150mm) 最大風量(m3/min) 0.7〜1.2 イオンバランス ±10V以下(工場出荷時) 容量(VA) 6 入力電源(V) DC24(ACアダプター付属AC100〜240V対応) 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 BF-XMB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 08540464 BF-XMB ¥50,000 ¥47,900 1 ¥47,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品静電気対策用品除電器(静電気除去装置)卓上型 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 静電気除去ブロアー シシド静電気 ¥44,900 (1) 2. 薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気 ¥58,900 (0) 3. 静電気除去ファン ベッセル ¥39,900 (0) 4. イオンブローガン PIEZONIZER シシド静電気 ¥49,900 (0) 5. 静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ) ベッセル ¥44,900 (0) 6. 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ ¥39,900〜 (0) 7. 静電電位測定器(STATIRON) シシド静電気 ¥64,900 (0) 8. 高圧電源 エリミノスタット シシド静電気 ¥49,900 (0) 9. コンパクトイオナイザー アズワン ¥2,590〜 (1) 10. イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC ¥24,900〜 (0) 11. 超小型圧電トランス内蔵高周波小型イオナイザ ノズルタイプ シシド静電気 ¥38,900 (0) 12. ファンタイプイオナイザ標準タイプ パナソニック(Panasonic・SUNX) ¥36,900 (1) 13. 静電気除去器 アズワン ¥2,990〜 (0) 14. 静電気除去装置ウインスタット シシド静電気 ¥96,900 (0) 15. イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC ¥1,190〜 (0) 16. エアー型除電電極 シシド静電気 ¥17,900 (0) 17. 送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気 ¥34,900〜 (0) 18. 自己放電ブラシ シムコ(SIMCO) ¥789〜 (9) 19. アズピュア DITイオナイザークランプ アズワン ¥3,990 (0) 20. 静電気除去ブロアー アズワン ¥29,900〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。