PCI Express Cable 方式PCIバス拡張シャーシ

PCI Express Cable 方式PCIバス拡張シャーシ CONTEC(コンテック)

質量(g)3500 使用温度範囲(℃)0~50 規格VCCI クラスA、FCC クラスA 定格入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×182×50(ゴム足なし) 保存温度(℃)0~60 消費電流(mA)4000(Max.)(12V)、2000(Max.)(24V) 入力電圧範囲(V)DC10.8~31.2 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 割り込みレベルINTA-INTD 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V仕様) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11689764 ECH-PCI-CE-H2C
64,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする