業務用温水高圧洗浄機

業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー

ダイヤル操作や、燃料・洗浄剤の補給をボディー全面で行うことができるので、作業効率が高まります。また、洗浄剤と燃料の投入口が大きく開くことで、液ダレを防ぎ床面や本体の汚れを防止します。特許によるパワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。また、ボイラーはステンレスのヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリなどの侵入を防ぐ対策により、電装関連のトラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。

用途工場、大型重機洗浄、自動車洗浄 幅(mm)659 質量(kg)121.1 高さ(mm)920 奥行(mm)1060 電源(V)三相200 コード長さ(m)4.5 ボイラータンク加熱温度(℃)155 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08540358 HDS 8/9 C 50HZ 3.2~9/- 5.7~13.3/-
718,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
08540367 HDS 8/9 C 60HZ -/3.2~9 -/5.7~13.3
718,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする