電子オルゴールとLED付の組立キット
組立キットだから発電機の構造がよくわかる 電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ…◆小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。◆LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。◆最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。◆透明ボディーなので仕組みがよくわかります。◆電気の極性はハンドルの回転方向で変える事が…
材質:ABS。サイズ:本体:106×53×70mm、コード:1m(みの虫クリップ付)。セット内容:マルチ発電機組立キット×1、実験用LED×1、電子オルゴール×1