アルカリ乾電池 ロングライフ 単2形
高い信頼性とコストパフォーマンスを誇るスタンダードタイプのアルカリ乾電池。
小電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単2形
寸法(mm)26.2×50.0
質量(g)65.0
電圧(V)1.5
使用推奨期限5年
グリーン購入法適合
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11717588 | LR14FL(2S) | 70371133 | LR14LP(2S) |
![]() |
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 | FDK | 1パック(2本) | ¥268 税込¥295 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11717597 | LR14FL(4S) | 70371149 | LR14LP(4S) |
![]() |
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 | FDK | 1パック(4本) | ¥469 税込¥516 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11717606 | LR14FL(6S) | 70371158 | LR14LP(6S) |
![]() |
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 | FDK | 1パック(6本) | ¥679 税込¥747 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |