エンジェルコットンふわピュアソフトリッチコットンパフ

エンジェルコットンふわピュアソフトリッチコットンパフ - コットン・ラボエンジェルコットンふわピュアソフトリッチコットンパフ - コットン・ラボ
(2件のレビュー)

3層構造により表面はなめらかで肌ざわりが良く中綿によってふんわり感を実現ウォータージェット加工により表面の毛羽立ちを解消し肌への繊維残りを抑えました6cm×7cmの大きめサイズ色々な用途に使用できます

内容量1個(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11726855-
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11726855
2023-06-30
用途: 肌の手入れ
その他業種

拭き取り化粧水を含ませ肌の清浄や仕上げに使うことが多いです。しっかりと厚みもあってヨレることもなく、かといって分厚すぎて化粧水をたっぷり使わねばならないというほどでもなく、厚さと使い心地とがちょうど良いバランスで使い勝手が良い製品だと思います。ずっと愛用している製品なのでモノタロウさんで購入できると送料無料ラインまでの金額調整時にも購入できて助かります。今後も愛用します。

1が参考にしています
対象商品 : 11726855
2021-10-29
用途: アルミホイール磨き

トラックのアルミ磨きに使用。今まではウエスに
磨き剤をつけていましたが、コットンに変えたら
磨き剤の量が少なく、コットンの千切れもなく
重宝しています。試し買いでしたがリピートを
しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする