曜日別特売

SELENA オーガニックコットンパフ

SELENA オーガニックコットンパフ - コットン・ラボSELENA オーガニックコットンパフ - コットン・ラボSELENA オーガニックコットンパフ - コットン・ラボSELENA オーガニックコットンパフ - コットン・ラボ
(1件のレビュー)

無農薬・有機栽培のオーガニックコットン100%。やわらかな肌触りで敏感肌やデリケートな方にも最適です。開封後も衛生的に保管できるチャック袋仕様。人と環境にやさしいロハス志向のコットンパフです。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11726864-1個(200枚)Mサイズ(5×6cm)
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
11726873-1個(120枚)Lサイズ(6×8cm)
オープン
549
604(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-15
用途: 化粧水をつける時
サービス業

オーガニックコットンでこのサイズだと、なかなかなくて、あったとしても値段が高くずっと探していたところ、こちらのコットンを見つけました!肌触りもよく、安くて使いやすくてお気に入りです(^ ^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする