ミヨシ コナボール

ミヨシ コナボール ミヨシ石鹸
(12件のレビュー)

洗浄力がつよく、泡切れの良いせっけんなので蛍光剤によらない自然な白さが得られます。

用途綿・麻・合成繊維用の洗濯に。 液性弱アルカリ性 成分純石けん分(60%脂肪酸ナトリウム)アルカリ剤(炭酸塩) 内容量1個(10kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11727302 -
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11727302
2025-03-11
用途:
家庭用の洗濯に。
その他業種

洗濯石鹸の中では溶けやすい方だと思います。どのメーカーの洗濯石鹸も、はじめはぬるま湯で溶かしてからお洗濯をスタートする事はマストなのですが、その時に溶けやすいものは助かります。何となく優しい香も残るので、無臭が好きな人でも好きそうな、自然な香りで良いと思いました。

対象商品:
11727302
2024-01-10
用途:
普通に衣類の洗濯
老人保健施設清渓苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

粉を溶かすのに一苦労ですが、合成洗剤でなく純粉石鹸ですので、環境・皮膚にも優しく、気に入って使用しています。

対象商品:
11727302
2023-11-29
用途:
自宅での洗濯
その他業種

自宅で使用するために購入しました。大量ですので、長い目で見てお得と思います。使った感じも良く、嫁さんは気に入ってくれました!3人家族ですから、かなり長持ちしそうです。

対象商品:
11727302
2023-11-29
用途:
洗濯
製造業

石鹸洗濯はコツはいりますがきれいに仕上がるのでこの商品をまた購入したいです。

2023-06-19
用途:
よく溶ける
サービス業

介護家庭なので洗濯機でよくとけて 香料がきつくなく肌にやさしい助剤も入ってる粉石けんはたすかります。どんどん洗濯できます。

2人が参考にしています
対象商品:
11727302
2023-05-21
用途:
ランドリー時
有限会社武田クリーニング店 様 (サービス業)

ミヨシの業務用A粉の廃番による、代替品として、購入した。臭いが、気にかかるかかる。その他には、大変満足している。有限会社武田クリーニング店

対象商品:
11727302
2021-06-03
用途:
家庭の洗濯
その他業種

ミヨシのそよ風の粉せっけんや
液体せっけんを使ってましたが
これは、とっても扱いやすいです!
最初、手で撹拌して泡立てましたが、溶け残りもなく、濃い色のものにいつも付いていた
白いせっけんカスのようなものも全くなく、香りも使用したあとにほんのりわずかにするくらいで、良い感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
11727302
2021-04-16
用途:
駄物洗い
サービス業

当店洗濯屋、資材屋で買うより安かった。ミヨシは昔から信頼できる

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする