アクティブ酵素で落とす 洗たく槽カビキラー
アクティブ酸素でカビ・雑菌・汚れをはがして落とす!非塩素系、つけおきいらず。
用途洗濯槽(全自動洗濯機)※ドラム式洗濯機には使えません。
成分界面活性剤[3.0%、高級アルコール系(非イオン)]、漂白剤(過炭酸塩)、安定化剤(クエン酸塩)
使用方法洗濯槽に水が一番多くたまる水位で使用します。
タイプ本体
シリーズカビキラー
容量(g)250
液性弱アルカリ性
本体サイズ(mm)135(W)×195(H)×60(D)
使用場所洗濯機
アズワン品番64-1220-62
商品タイプ本体
内容量1個(250g)
注意
目に入ると危険。
洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11749736 | - | 13869987 | - |
![]() |
ガッツリ剥がす洗たく槽カビキラー | ジョンソン | 1個(250g) | ¥359 税込¥395 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |