カビキラーアルコール除菌食卓用
片手で押してサッと拭くだけ二度拭きいらず高濃度アルコールで強力除菌!100%食品に使える原料
用途食卓・調理台・まな板などの調理器具・シンク・冷蔵庫の中や外側・電子レンジ等のキッチン家電の外側・ドアノブの除菌
使用場所食卓
成分発酵エタノール(除菌剤)、グリセリン脂肪酸エステル(除菌助剤)、クエン酸ナトリウム(除菌助剤)、精製水(溶剤)
使用方法キッチンペーパー、ティッシュ、乾いた布などをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。その後の二度拭きや洗い流しは不要。
シリーズカビキラー
液性中性
注意
引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。
洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55050668 | - | 47875688 | - |
![]() |
カビキラー アルコール除菌食卓用 | ジョンソン | 1個(250mL) | ¥429 税込¥472 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
11752186 | - | 47875697 | - |
![]() |
カビキラー アルコール除菌食卓用 | ジョンソン | 1個(300mL) | ¥569 税込¥626 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 55050668
2022-05-19
- 用途:
- 来客時前後の消毒に
来客前後のテーブルや共用文房具・PC回り品の除菌に使用しています。
モノタロウの他の消耗品と一緒に注文するので、在庫管理が楽で助かります。
- 対象商品:
- 11752186
2020-03-19
- 用途:
- 食卓での消毒
教育・研究機関
キッチンペーパーなどで軽く押すだけで、食卓の上のものやスマホなどの消毒ができるのが便利。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 11752186
2019-01-21
- 用途:
- 台所のテーブルのクリーニング
株式会社 稲穂堂 様
もともとはある会社から、おまけでもらいました。
期待していなかったのですが、あると便利。
ワンタッチでティッシュを湿らせ、テーブルを拭きます。
手軽に使えて、清潔になり、しかも長持ちします。
非常に満足度が高いです。
- 対象商品:
- 11752186
2019-01-18
- 用途:
- テーブル拭き、スマホ拭き、ドアノブ拭き
不動産業
片手でティッシュにアルコールを含ませる事ができます。スプレータイプのアルコールも使用していますが、慣れてからはこちらの商品ばかり使用しています。
上部皿にアルコールが残る事があるので、ティッシュですくい取るようにすると良いと思います。
- 対象商品:
- 55050668
2017-05-30
- 用途:
- 事務所のテーブルふき
建設業・工事業
事務所のテーブルを拭く際に利用。
雑巾だと汚いので、ティッシュや、キッチンペーパーで使い捨てで清潔に保っています。