防水・防塵・業務用デジタルカメラ
2.0mの落下テストもクリア。耐衝撃性を高めたタフボディ。
IPX8相当の防水性能。水深5mで2時間の使用が可能。
過酷な現場で力を発揮するタフ性能。
次亜塩素酸ナトリウム&エタノール、二酸化塩素水での消毒に対応。
長時間駆動を実現、約400枚撮影可能。
単四形アルカリ乾電池も使用可能。
少ない光で明るく撮れる裏面照射型 CMOS採用。
大容量8GBの内蔵メモリー。
有効画素数約1600万画素
防塵防水性能IPX8/IP6X
耐衝撃性耐衝撃(2m)
撮像素子1/2.3型CMOS(総画素数約1676万画素)
質量(g)約318(付属電池およびSDメモリーカードを含む)、約290(本体のみ)
付属品USBケーブル、リチャージャブルバッテリー、バッテリーチャージャー、ネックストラップ
電源電池(DB-65):3.6V、単四形アルカリ乾電池×2、ACアダプター(AC-5c オプション):3.8V
倍率光学ズーム5.0倍、デジタルズーム4.0倍、オートリサイズズーム約7.2倍(画像はVGA)
レンズF値/F3.5~F5.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.8×71.0×41.0(CIPAガイドラインによる)
記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(256GBまで)、Eye-Fiカード(X2、MOBI)、内蔵メモリー(約6.5GB)
その他の機能【撮影機能】連写、セルフタイマー(作動時間:約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒~3時間、5秒単位)、AE/AFターゲット移動、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、電子水準器 【再生機能】一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、階調補正、斜め補正、トリミング、スライドショー、DPOF設定
インターフェース外部/USB2.0(High-Speed USB)Micro-B、マスストレージ対応、HDMIRマイクロ出力端子(Type D)
ズーム(光学)5倍
撮影範囲通常撮影:約30cm~∞(広角)、約50cm~∞(望遠)(レンズ先端から) マクロ撮影:約1cm~∞(広角)、約15cm~∞(望遠)、約1cm~∞(ズームマクロ)(レンズ先端から)
フラッシュ【フラッシュモード】オート(低輝度時および逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/強制発光10M/スローシンクロ/発光禁止【調光範囲】約20cm~10.0m(広角)、約40cm~6.2m(望遠)(ISO AUTO/ISO 1600、レンズ先端から)【充電時間】約8秒間
三脚取付ねじ穴形状:1/4-20UNC
焦点距離(mm)5.0~25(35換算値28~140)
電池寿命CIPA規格準拠 DB-65使用時:約400枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約40枚([画像モニター節電]が[ON]のとき)
レンズ構成9群11枚+プリズム1個
ホワイトバランスオート/屋外/曇天/白熱灯1/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/リングライト、ホワイトバランスブラケット機能
液晶モニター3.0型 透過型液晶、約92万ドット
フォーカスマルチAF(コントラストAF方式)/スポットAF(コントラストAF方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(AF補助光あり)
露出補正マニュアル補正(+2.0~-2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV)
露出制御【露出制御モード】プログラムAE 【露出連動範囲 (オート撮影モード・中央重点測光時)】広角:1.7~15.4EV 望遠:3.0~15.6EV(ISO AUTOの連動範囲をISO100のEV値にて換算)
ISO感度設定オート(通常撮影モードISO100~ISO3200、高感度モードISO100~ISO6400)、マニュアル(ISO100~ISO25600)
測光モードマルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光(撮像素子によるTTL測光方式)
撮影モードオート撮影モード/シーンモード(すかし撮影/動画/高感度/消防/斜め補正/文字/ズームマクロ)/マイセッティングモード/CALSモード/DXモード
画質モードF(Fine)/N(Normal)
シャッタースピード【静止画】8秒、4秒、2秒、1~1/1500秒(撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります) 【動画】1/30~1/10000秒
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大25600
補正機能電子式ブレ補正機能
記録画素数【静止画】4608×3456、4608×3072、3456×3456、3648×2736、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 【動画】1920×1080、1280×720、640×480 【文字】4608×3456、2048×1536
保持期間デート:約3日間
内容量1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11793635 | G800 | 40232308 | G900 |
![]() |
リコー G900 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ | RICOH(リコー) | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 11793635
2019-05-25
- 用途:
- 工事現場の写真管理
有限会社村上宗組 様
(建設業・工事業)
今までG700を使用しており、背面の画面が暗くて見えなくなったので、購入した結果、見やすくなりました。
- 対象商品:
- 11793635
2017-10-20
- 用途:
- 建設・土木現場の作業工程写真の管理
建設業・工事業
我々土木・建築現場工程写真はフイルムの時代から名前の通り【g現場監督】が定番中の定番です。防水・防塵・耐久性・取扱い易等大変重宝しています。改善点として若いてあげれば 大きさと値段ですが機能を考えれば致し方が無いかもしれません。たしかに徐所に改良はされていますが。
1人が参考にしています