G800 防水・防塵・業務用デジタルカメラ RICOH(リコー) 11793635

防水・防塵・業務用デジタルカメラ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11793635 品番G800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,000

2.0mの落下テストもクリア。耐衝撃性を高めたタフボディ。
IPX8相当の防水性能。水深5mで2時間の使用が可能。
過酷な現場で力を発揮するタフ性能。
次亜塩素酸ナトリウム&エタノール、二酸化塩素水での消毒に対応。
長時間駆動を実現、約400枚撮影可能。
単四形アルカリ乾電池も使用可能。
少ない光で明るく撮れる裏面照射型 CMOS採用。
大容量8GBの内蔵メモリー。

有効画素数約1600万画素 防塵防水性能IPX8/IP6X 耐衝撃性耐衝撃(2m) 撮像素子1/2.3型CMOS(総画素数約1676万画素) 質量(g)約318(付属電池およびSDメモリーカードを含む)、約290(本体のみ) 付属品USBケーブル、リチャージャブルバッテリー、バッテリーチャージャー、ネックストラップ 電源電池(DB-65):3.6V、単四形アルカリ乾電池×2、ACアダプター(AC-5c オプション):3.8V 倍率光学ズーム5.0倍、デジタルズーム4.0倍、オートリサイズズーム約7.2倍(画像はVGA) レンズF値/F3.5〜F5.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.8×71.0×41.0(CIPAガイドラインによる) 記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(256GBまで)、Eye-Fiカード(X2、MOBI)、内蔵メモリー(約6.5GB) その他の機能【撮影機能】連写、セルフタイマー(作動時間:約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒〜3時間、5秒単位)、AE/AFターゲット移動、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、電子水準器 【再生機能】一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、階調補正、斜め補正、トリミング、スライドショー、DPOF設定 インターフェース外部/USB2.0(High-Speed USB)Micro-B、マスストレージ対応、HDMIRマイクロ出力端子(Type D) ズーム(光学)5倍 撮影範囲通常撮影:約30cm〜∞(広角)、約50cm〜∞(望遠)(レンズ先端から) マクロ撮影:約1cm〜∞(広角)、約15cm〜∞(望遠)、約1cm〜∞(ズームマクロ)(レンズ先端から) フラッシュ【フラッシュモード】オート(低輝度時および逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/強制発光10M/スローシンクロ/発光禁止【調光範囲】約20cm〜10.0m(広角)、約40cm〜6.2m(望遠)(ISO AUTO/ISO 1600、レンズ先端から)【充電時間】約8秒間 三脚取付ねじ穴形状:1/4-20UNC 焦点距離(mm)5.0〜25(35換算値28〜140) 電池寿命CIPA規格準拠 DB-65使用時:約400枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約40枚([画像モニター節電]が[ON]のとき) レンズ構成9群11枚+プリズム1個 ホワイトバランスオート/屋外/曇天/白熱灯1/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/リングライト、ホワイトバランスブラケット機能 液晶モニター3.0型 透過型液晶、約92万ドット フォーカスマルチAF(コントラストAF方式)/スポットAF(コントラストAF方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(AF補助光あり) 露出補正マニュアル補正(+2.0〜-2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV) 露出制御【露出制御モード】プログラムAE 【露出連動範囲 (オート撮影モード・中央重点測光時)】広角:1.7〜15.4EV 望遠:3.0〜15.6EV(ISO AUTOの連動範囲をISO100のEV値にて換算) ISO感度設定オート(通常撮影モードISO100〜ISO3200、高感度モードISO100〜ISO6400)、マニュアル(ISO100〜ISO25600) 測光モードマルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光(撮像素子によるTTL測光方式) 撮影モードオート撮影モード/シーンモード(すかし撮影/動画/高感度/消防/斜め補正/文字/ズームマクロ)/マイセッティングモード/CALSモード/DXモード 画質モードF(Fine)/N(Normal) シャッタースピード【静止画】8秒、4秒、2秒、1〜1/1500秒(撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります) 【動画】1/30〜1/10000秒 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大25600 補正機能電子式ブレ補正機能 記録画素数【静止画】4608×3456、4608×3072、3456×3456、3648×2736、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 【動画】1920×1080、1280×720、640×480 【文字】4608×3456、2048×1536 保持期間デート:約3日間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11793635 G800 40232308 G900 リコー G900  防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ RICOH(リコー) リコー G900 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ RICOH(リコー) 1個 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11793635
2019-05-25
用途:
工事現場の写真管理
有限会社村上宗組 様 (建設業・工事業)

今までG700を使用しており、背面の画面が暗くて見えなくなったので、購入した結果、見やすくなりました。

対象商品:
11793635
2019-01-11
用途:
公共工事
有限会社 武田造園 様 (建設業・工事業)

安心して使えます。(簡単・使いやすい)
お勧めです。

対象商品:
11793635
2017-10-20
用途:
建設・土木現場の作業工程写真の管理
建設業・工事業

我々土木・建築現場工程写真はフイルムの時代から名前の通り【g現場監督】が定番中の定番です。防水・防塵・耐久性・取扱い易等大変重宝しています。改善点として若いてあげれば 大きさと値段ですが機能を考えれば致し方が無いかもしれません。たしかに徐所に改良はされていますが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする