曜日別特売

アリダン乳液NEO クリア

アリダン乳液NEO クリア - フクビ化学アリダン乳液NEO クリア - フクビ化学
(1件のレビュー)

住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合!
木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。
希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。
臭いを大きく低減しています。
塗布および吹付け処理が可能です。

適合部材
1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)
2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)
3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面
4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組
クリア成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。危険物の類別非危険物
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※使用前によく混ぜて中身を均一にしてください。(フタが閉まっているのを確認のの上、容器ごと2・3回上下逆さにするようにして混ぜて下さい)
※薬剤の性質・使用方法・注意事項を熟知し、施主や関係先に工事内容をよく理解してもらってから作業を開始してください。施主居住者に化学物質・臭気に過敏な方がいる時は影響を受けやすいので、使用を中止するか充分に了解を得た上で作業にかかってください。
※定められた用法・用量を厳守してください。間違った使い方で生じた事故についての責任を負うことはできません。
※環境を汚染しないよう本品及び残剤を池や河川・井戸・下水等の水系へ流さないでください。養魚場や菜園等の近くで処理を行う場合はそれらに被害が及ばぬようご注意ください。
※食品・食器・玩具・愛玩動物・飼料・寝具・衣類等は予め他へ移して格納し、薬液がかからないようにご注意ください。
※小分けする際の容器具類は、食品用容器や誤用のおそれのある器具類を使用しないでください。
※作業現場には部外者の立入りを禁止し、薬剤に近づかぬようロープ・掲示等で示してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11797686ANNC15L1缶(15L)
36,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11797695ANNC4L1セット(4L×4缶)
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11797686
2020-05-17
用途: シロアリ駆除時
特定非営利活動法人 NPOお元気様会

庭木用噴霧器に移して、床下の害虫駆除に使え、とっても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする