1軸アクチュエータ SC2305A(A1)

1軸アクチュエータ SC2305A(A1) 黒田精工

外部からの異物の侵入を防ぐため、アクチュエータ側面の開口部を限りなく小さくし、テーブル部を跨ぐ構造で設置されたセンタシートの効果により、大幅な防塵性能の向上を実現。
SCシリーズは、面倒なグリースアップ作業の効率化のためテーブル側面に集中給油口を標準装備。
ボールねじ部およびガイド部への給油が、集中給油口より一括で行えます。
スリムデザインで省スペースニーズに対応。
強靭なガイド部剛性。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SC23 ボールねじリード(mm)5 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A1 カバー標準 内容量1台
関連資料: カタログ(2.7MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
お気に入りに追加
128件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15964637 SC2305A-150U-A1NN-NN 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
82,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964646 SC2305A-150U-A1NN-NS 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964655 SC2305A-150U-A1NN-LN 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
92,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964664 SC2305A-150U-A1NN-LS 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964673 SC2305A-150U-A1NS-NN 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964682 SC2305A-150U-A1NS-NS 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964698 SC2305A-150U-A1NS-LN 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
103,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964707 SC2305A-150U-A1NS-LS 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964716 SC2305A-150U-A1NK-NN 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
97,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964725 SC2305A-150U-A1NK-NS 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964734 SC2305A-150U-A1NK-LN 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
107,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964743 SC2305A-150U-A1NK-LS 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964752 SC2305A-150U-A1NE-NN 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
97,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964768 SC2305A-150U-A1NE-NS 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964777 SC2305A-150U-A1NE-LN 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
107,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15964786 SC2305A-150U-A1NE-LS 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965757 SC2305A-200U-A1NN-NN 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
89,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965766 SC2305A-200U-A1NN-NS 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
90,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965775 SC2305A-200U-A1NN-LN 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
100,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965784 SC2305A-200U-A1NN-LS 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
101,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965793 SC2305A-200U-A1NS-NN 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
100,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965802 SC2305A-200U-A1NS-NS 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
101,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965818 SC2305A-200U-A1NS-LN 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
111,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965827 SC2305A-200U-A1NS-LS 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
112,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965836 SC2305A-200U-A1NK-NN 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
104,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965845 SC2305A-200U-A1NK-NS 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
105,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965854 SC2305A-200U-A1NK-LN 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
115,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965863 SC2305A-200U-A1NK-LS 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
116,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965872 SC2305A-200U-A1NE-NN 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
104,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965888 SC2305A-200U-A1NE-NS 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
105,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965897 SC2305A-200U-A1NE-LN 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
115,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15965906 SC2305A-200U-A1NE-LS 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
116,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966877 SC2305A-250U-A1NN-NN 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
98,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966886 SC2305A-250U-A1NN-NS 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
99,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966895 SC2305A-250U-A1NN-LN 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
109,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966904 SC2305A-250U-A1NN-LS 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
110,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966913 SC2305A-250U-A1NS-NN 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
109,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966922 SC2305A-250U-A1NS-NS 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
110,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966938 SC2305A-250U-A1NS-LN 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
120,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966947 SC2305A-250U-A1NS-LS 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) S(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
121,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966956 SC2305A-250U-A1NK-NN 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
113,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966965 SC2305A-250U-A1NK-NS 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
114,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966974 SC2305A-250U-A1NK-LN 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
124,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966983 SC2305A-250U-A1NK-LS 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) K(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
125,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15966992 SC2305A-250U-A1NE-NN 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
113,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15967008 SC2305A-250U-A1NE-NS 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
114,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15967017 SC2305A-250U-A1NE-LN 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
124,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15967026 SC2305A-250U-A1NE-LS 250 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E(近接センサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
125,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15967997 SC2305A-300U-A1NN-NN 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
104,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
15968006 SC2305A-300U-A1NN-NS 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) N(なし) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
105,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする