1軸アクチュエータ SC3005A(F9)

1軸アクチュエータ SC3005A(F9) 黒田精工

外部からの異物の侵入を防ぐため、アクチュエータ側面の開口部を限りなく小さくし、テーブル部を跨ぐ構造で設置されたセンタシートの効果により、大幅な防塵性能の向上を実現。
SCシリーズは、面倒なグリースアップ作業の効率化のためテーブル側面に集中給油口を標準装備。
ボールねじ部およびガイド部への給油が、集中給油口より一括で行えます。
スリムデザインで省スペースニーズに対応。
強靭なガイド部剛性。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー標準 型式SC30 ボールねじリード(mm)5 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状F9 内容量1台
関連資料: カタログ(2.7MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
お気に入りに追加
280件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16003313 SC3005A-150U-F9NN-NN 150 N(なし) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
172,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003322 SC3005A-150U-F9NN-NS 150 N(なし) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
173,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003338 SC3005A-150U-F9NN-LN 150 N(なし) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
185,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003347 SC3005A-150U-F9NN-LS 150 N(なし) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
186,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003356 SC3005A-150U-F9NM-NN 150 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
179,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003365 SC3005A-150U-F9NM-NS 150 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
180,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003374 SC3005A-150U-F9NM-LN 150 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
192,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003383 SC3005A-150U-F9NM-LS 150 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
193,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003392 SC3005A-150U-F9NY-NN 150 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
179,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003408 SC3005A-150U-F9NY-NS 150 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
180,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003417 SC3005A-150U-F9NY-LN 150 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
192,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003426 SC3005A-150U-F9NY-LS 150 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
193,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003435 SC3005A-150U-F9NC-NN 150 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
179,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003444 SC3005A-150U-F9NC-NS 150 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
180,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003453 SC3005A-150U-F9NC-LN 150 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
192,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003462 SC3005A-150U-F9NC-LS 150 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
193,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003478 SC3005A-150U-F9NP-NN 150 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
179,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003487 SC3005A-150U-F9NP-NS 150 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
180,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003496 SC3005A-150U-F9NP-LN 150 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
192,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16003505 SC3005A-150U-F9NP-LS 150 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
193,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006515 SC3005A-200U-F9NN-NN 200 N(なし) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
187,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006524 SC3005A-200U-F9NN-NS 200 N(なし) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
188,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006533 SC3005A-200U-F9NN-LN 200 N(なし) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
200,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006542 SC3005A-200U-F9NN-LS 200 N(なし) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
201,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006558 SC3005A-200U-F9NM-NN 200 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
194,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006567 SC3005A-200U-F9NM-NS 200 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
195,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006576 SC3005A-200U-F9NM-LN 200 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
207,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006585 SC3005A-200U-F9NM-LS 200 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
208,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006594 SC3005A-200U-F9NY-NN 200 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
194,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006603 SC3005A-200U-F9NY-NS 200 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
195,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006612 SC3005A-200U-F9NY-LN 200 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
207,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006628 SC3005A-200U-F9NY-LS 200 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
208,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006637 SC3005A-200U-F9NC-NN 200 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
194,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006646 SC3005A-200U-F9NC-NS 200 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
195,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006655 SC3005A-200U-F9NC-LN 200 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
207,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006664 SC3005A-200U-F9NC-LS 200 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
208,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006673 SC3005A-200U-F9NP-NN 200 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
194,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006682 SC3005A-200U-F9NP-NS 200 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
195,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006698 SC3005A-200U-F9NP-LN 200 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
207,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16006707 SC3005A-200U-F9NP-LS 200 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
208,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009717 SC3005A-300U-F9NN-NN 300 N(なし) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
222,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009726 SC3005A-300U-F9NN-NS 300 N(なし) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009735 SC3005A-300U-F9NN-LN 300 N(なし) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
237,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009744 SC3005A-300U-F9NN-LS 300 N(なし) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009753 SC3005A-300U-F9NM-NN 300 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
229,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009762 SC3005A-300U-F9NM-NS 300 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009778 SC3005A-300U-F9NM-LN 300 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
244,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009787 SC3005A-300U-F9NM-LS 300 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009796 SC3005A-300U-F9NY-NN 300 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 標準グリース
229,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
16009805 SC3005A-300U-F9NY-NS 300 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) U(繰返し位置決め精度:±5μm) 低発塵グリース(クロダSグリース)
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする