1軸アクチュエータ SC4520A(E9)
外部からの異物の侵入を防ぐため、アクチュエータ側面の開口部を限りなく小さくし、テーブル部を跨ぐ構造で設置されたセンタシートの効果により、大幅な防塵性能の向上を実現。
SCシリーズは、面倒なグリースアップ作業の効率化のためテーブル側面に集中給油口を標準装備。
ボールねじ部およびガイド部への給油が、集中給油口より一括で行えます。
スリムデザインで省スペースニーズに対応。
強靭なガイド部剛性。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー標準
型式SC45
ボールねじリード(mm)20
スライドブロックA(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状E9
内容量1台
関連資料:
カタログ(2.7MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください