業務用冷凍庫 省エネZシリーズ(6扉)
パワフル冷却で、冷凍食品の大量保存に活躍。
ドアハンドル・排水口ドレン・棚網は抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。
仕様空冷、インバーター制御搭載
質量(kg)195
電源(V)三相200(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×1890
消費電力(W)(50/60Hz)(冷却時)625/650、(霜取時)706/706
冷却方式強制対流式
庫内温度(℃)-20以下(周囲温度30℃)
定格内容積(L)1637
内容量1台
注意
※電源コードはプラグが付いていません。※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。