デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン

セット内容電源:DT-300P、トーチ:AWD-26(8M)、母材側ケーブル:BKPDT-3803、ガスホース:BKGFF-0603、ガス流量調整器:FR-1A 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11651088 デジタルアルゴDT300PⅡ トーチAWD-26-8M
799,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする