チップ WNMG

チップ WNMG - 京セラ
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01919322WNMG080404 CA65250.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01919392WNMG080408 CA65250.8
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01919487WNMG080412 CA65251.2
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01918123WNMG080408 CA55250.8
8,500
取扱い終了
代替品有
01918552WNMG080412 CA55251.2
8,500
取扱い終了
代替品有
01918814WNMG080408 CA55350.8
8,500
取扱い終了
代替品有
01917012WNMG080408 CA55050.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917247WNMG080412 CA55051.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917414WNMG080404 CA55150.4
8,500
取扱い終了
01917518WNMG080408 CA55150.8
8,500
取扱い終了
01917712WNMG080412 CA55151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917938WNMG080404 CA55250.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01918927WNMG080412 CA55351.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919042WNMG080404 CA65150.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919173WNMG080408 CA65150.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919295WNMG080412 CA65151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01918123WNMG080408 CA552561393738WNMG080408 CA125PWNMG080408 CA5525 旋削用チップ WNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393738旋削用チップ WNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918552WNMG080412 CA552561393747WNMG080412 CA125PWNMG080412 CA5525 旋削用チップ WNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393747旋削用チップ WNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918814WNMG080408 CA553501916486WNMG080408 CA530画像準備中チップ WNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする