SPD/CDC STRADA SMART スピード+ケイデンスキット
オプションのBluetooth(R)SMART規格対応スピード / ケイデンスセンサー (ISC-12) を付属したSTRADA SMARTのセットモデル
接続中のスマートフォンの計測情報を表示する 「ミラーモード」 、センサーと直接接続して計測、表示する 「センサーダイレクトモード」 の2モードを切り替えて使用可能
ミラーモードでは、センサーレスでスピード、高度の計測が可能、電話、メールの着信をディスプレイで表示し、LEDが点滅するのでスマートフォンをポケットやバッグにしまうことが可能
ミラーモードではアプリにトリップデータ (地図、グラフ、サマリー) 、センサーダイレクトモードではサイクロコンピュータ内にサマリーデータを記録
センサーダイレクトモードで記録したサマリーデータはスマートフォンにインポート可能
記録したデータは専用サイトCATEYE AtlasTMやTrainingpeaksTM、StravaTMにスマートフォンから直接データをアップロード可能
無料アプリ 「Cateye Cycling」 に対応し、GPSでの計測や、走行データの記録やアップロードすることが可能
スマートフォンで簡単にセットアップが可能
各種センサーを複数登録でき、自動識別と周長自動切替が可能
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度、ケイデンス、心拍数、パワー、海抜高度
電池寿命約5ヶ月
付属品ICS-12(スピード/ケイデンスセンサー)、フレックスタイトブラケット
寸法(mm)47.0 x 32.0 x 13.2
色ブラック
質量(g)17
電源リチウム電池CR2032×1
最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
バックライト無
走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)0.0~105.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
内容量1個