NIMA(ニマ) SL-LD130-R
軽量なミニマムボディに、非常に明るい高輝度LEDを採用したセーフティライト
ハーフミラー蒸着で、ライト点灯時はボデーが透け、サイドからの視認性が向上
スイッチにCATEYE製サイクロコンピュータのテクノロジー「クリックテック」を採用し、押しやすさと防水性を両立
ラバーバンドで脱着が簡単、自転車にブラケットが残らずスッキリ
点灯(約15時間)、点滅(約80時間)、ラピッド(約70時間)、パルス(約70時間)の4モード搭載
付属品ラバーバンド(ショート、ロング)、リチウム電池(CR2032)× 2
寸法(mm)30.6 x 30.6 x 26.9
質量(g)20(電池含む)
内容量1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11998035
2021-11-05
- 用途:
- 自転車のテールランプ
製造業
ボタン電池、接点に青錆が浮いており点灯しませんでした、
交換を希望しているのにいまだ回答さえ来てません、
対応が遅いです。
MonotaROからの回答
ご不便をおかけし、申し訳ございません。迅速な対応を心がけておりますが、確認等に少々お時間をいただくことがございます。どうぞよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 11998035
2020-12-28
- 用途:
- これ、視認性も良くスグレモノです。。
その他業種
到着時点でサンプル電池は使えませんでしたが、バイクに、固定せずにコンパクトで小さいのにとても良く見えます。カバンに入れて持ち運んでいます。