H-31

H-31 CATEYE

仕様オーバーサイズハンドルバー用 適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC / HL-EL340)、ジドー(HL-AU230)、イノウ (MSC-GC100) ブラック 適合パイプ径(Φmm)28.0~31.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11999146 533-8825
450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする