曜日別特売

コーティングラボジャッキ

コーティングラボジャッキ - アズワンコーティングラボジャッキ - アズワンコーティングラボジャッキ - アズワン
(1件のレビュー)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。
フッ素樹脂で天面をコーティングしています。

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質天板・座/ステンレス(SUS420)タイプノブ式(2条ネジ式)耐荷重(kg)20(静止荷重)伸縮範囲(mm)75~245表面処理フッ素樹脂コーティング最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
天板×底板(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12133083-2.61-4641-11150×150
14,100
14,000
15,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12133092-2.91-4641-12180×180
15,800
15,700
17,270(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12133108-3.21-4641-13200×200
16,900
16,800
18,480(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12133108
2017-04-06
用途: 実験での昇降ステージとして

すばやく昇降できるものを探していて購入した。1回転あたり3cmほど昇降できるのはいいが、上の台のゆれがあまりにも激しい。アズワンに連絡をし交換品が届いたが、まったく同じで上の台がぐらぐらした不安定な状態で、実験にはまったく使用できない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする