【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ

【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ - アルトコーポレーション【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ - アルトコーポレーション【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ - アルトコーポレーション【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ - アルトコーポレーション【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ - アルトコーポレーション【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ - アルトコーポレーション【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ - アルトコーポレーション【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ - アルトコーポレーション
(4件のレビュー)

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態

仕様
右胸のポケットは落下防止機能のファスナー付、さらにその中に、携帯電話ポケットが付いています。
胸と背中の2ヶ所、3本ステッチでアクセントをつけました。
左袖、左胸に各1ヶ所ペン差しがあります。
こだわりのドットボタンです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツシリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズンオールシーズン生地バーバリー(クラボウ国内素材)名入れ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12031802BF-601スティールブルーS
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031818BF-601スティールブルーM
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031827BF-601スティールブルーL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031836BF-601スティールブルーLL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031845BF-601スティールブルーEL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031854BF-601スティールブルーELL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031863BF-601スティールブルー5L
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031872BF-601スティールブルー6L
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031888BF-601アースグレーS
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031897BF-601アースグレーM
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031906BF-601アースグレーL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031915BF-601アースグレーLL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031924BF-601アースグレーEL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031933BF-601アースグレーELL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031942BF-601アースグレー5L
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031958BF-601アースグレー6L
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031967BF-601ブロンズグレーS
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031976BF-601ブロンズグレーM
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031985BF-601ブロンズグレーL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12031994BF-601ブロンズグレーLL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032003BF-601ブロンズグレーEL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032012BF-601ブロンズグレーELL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032028BF-601ブロンズグレー5L
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032037BF-601ブロンズグレー6L
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032055BF-601ネイビーM
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032064BF-601ネイビーL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032073BF-601ネイビーLL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032082BF-601ネイビーEL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032098BF-601ネイビーELL
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032107BF-601ネイビー5L
10,300
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032046BF-601ネイビーS
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032116BF-601ネイビー6L
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12032064
2020-01-16
用途: ステンドグラス制作時と普段着にも
ぐらすあーとにんじん

長く使用すると首の部分の色が禿げてくる
何度も洗濯しても傷まないのがいい
アイロン不要の生地ならばもっといいのに!

対象商品 : 07339963
2018-12-14
用途: ステンドグラス制作時と普段着にも
ぐらすあーとにんじん

何回洗濯しても色褪せず数年使用しています。近くもう一度注文しようと思います。他の色もあれば選びたいです。

対象商品 : 12032055
2018-05-03
用途: メンテナンス
有限会社リンテック

着心地よくない 毛玉だらけ
もっと高価でももいいのでもっと 着やすいのないかな

対象商品 : 07340146
2014-08-14
用途: 建築金物製造・取り付け
建設業・工事業

綿100%なので、安心して着ています。色落ちがするので長く着ると少しかっこ悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする