バッテリーチャージャー・メンテナー

バッテリーチャージャー・メンテナー - CTEKバッテリーチャージャー・メンテナー - CTEKバッテリーチャージャー・メンテナー - CTEK
(1件のレビュー)

安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・世界特許8ステップチャージ。

用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリーには使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16238888MXS7.0JP
65,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16238888
2016-07-12
用途: 保管時のバッテリ充電
藤井電気工事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

簡単につなげていつも満充電であり、バッテリも長持ちするので大変満足しております。もう少し充電用ケーブルが長ければ使い勝手もまだ広がるとおもいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする