C6060シリーズ F.Mコンビネーション

C6060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC6060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC6060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC6060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC6060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC6060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC6060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC6060シリーズ F.Mコンビネーション - CKD
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)内容量1個
全362種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
ドレン排出
362種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371911C6060-20G-W-FGG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373722C6060-25-W-M1RcRc1標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
35,200
31,700
34,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
81371927C6060-20G-W-F1GG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
20日以内出荷
返品不可
81373731C6060-20G-W-M1-A20GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81371936C6060-20G-W-F1-J1GG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373747C6060-20G-W-M1-A25GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81371945C6060-20G-W-F-J1GG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373756C6060-20G-W-M1-A32GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373765C6060-20G-W-M1-J1-A20GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81371954C6060-20N-W-FNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373774C6060-20G-W-M1-J1-A25GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81371963C6060-20N-W-F1NPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373783C6060-20G-W-M1-J1-A32GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81371972C6060-20N-W-F1-J1NPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373792C6060-20G-W-M-A20GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81371981C6060-20N-W-F-J1NPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81371997C6060-20-W-FRcRc3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373801C6060-20G-W-M-A25GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372006C6060-20-W-F1RcRc3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373817C6060-20G-W-M-A32GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372015C6060-20-W-F1X1RcRc3/4逆流れ(右→左)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373826C6060-20G-W-M-J1-A20GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373835C6060-20G-W-M-J1-A25GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372024C6060-25G-W-FGG1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373844C6060-20G-W-M-J1-A32GWGG3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372033C6060-25G-W-F1GG1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373853C6060-20N-W-M1-A20NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372042C6060-25G-W-F1-J1GG1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373862C6060-20N-W-M1-A25NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372051C6060-25G-W-F-J1GG1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373871C6060-20N-W-M1-A32NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372067C6060-25N-W-FNPTNPT1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373887C6060-20N-W-M1-J1-A20NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372076C6060-25N-W-F1NPTNPT1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373896C6060-20N-W-M1-J1-A25NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372085C6060-25N-W-F1-J1NPTNPT1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373905C6060-20N-W-M1-J1-A32NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372094C6060-25N-W-F-J1NPTNPT1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373914C6060-20N-W-M-A20NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372103C6060-25-W-FRcRc1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373923C6060-20N-W-M-A25NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372112C6060-25-W-F1RcRc1標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
37,510
34,363
37,799(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372121C6060-20-W-FQRcRc3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
39,710
36,350
39,985(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373932C6060-20N-W-M-A32NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372137C6060-20G-W-F1-A20GWGG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
43,010
39,313
43,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373941C6060-20N-W-M-J1-A20NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372146C6060-20G-W-F1-A25GWGG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
43,010
39,313
43,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373957C6060-20N-W-M-J1-A25NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
81372155C6060-20G-W-F1-A32GWGG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
43,010
39,313
43,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
81373966C6060-20N-W-M-J1-A32NWNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動ドレンコック付
40,700
36,650
40,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする