乳製品・半固形物用 ポータブルpH/ ℃計
乳製品半固形製品のpH測定に。
日常防水機能付き。
ホールドボタン
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
バッテリー残量表示
用途
半固形物・乳製品用pH計。
このポータブルタイプのpH測定器は乳製品や半固形食品のpHを測定する為の測定器です。電極は洗浄などしやすい様な形状(PVDF製)をしております。またスリーブ型の液絡部なので、濃密で粘り気のある液体や試料でも詰まりにくいです。
また内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による食物汚染を防ぎます。
セット内容
このポータブルタイプのpH測定器は乳製品や半固形食品のpHを測定する為の測定器です。電極は洗浄などしやすい様な形状(PVDF製)をしております。またスリーブ型の液絡部なので、濃密で粘り気のある液体や試料でも詰まりにくいです。
また内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による食物汚染を防ぎます。
本体、pH電極(FC 202D) 、単四アルカリ電池3個、電極洗浄液2回分、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※pH4.01, pH7.01標準液各1回分付属
測定範囲pH:-2.00~16.00pH、温度:-5.0~105.0℃
質量(g)205
電源単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×58×30
精度(@20℃)pH:±0.02pH、(温度)±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動
電源自動OFF8分間の未使用後
校正自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)0~50
検出単位(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
電極(pH)HI FC202D (電極部の長さ:75mm 直径:6mm)
防水仕様日常防水
内容量1個
※pH4.01, pH7.01標準液各1回分付属
注意
※ 電極保存液は付属しておりません※pH校正について 【1点校正の場合】pH7.01またはpH6.86の標準液をお使いください。
【2点校正の場合】pH7.01と、pH4.01またはpH10.01の標準液の組合せ、あるいは、pH6.86と、pH4.01またはpH9.18の標準液の組合せで校正してください。