卓上型 吸光光度計 (水質調整用)
水質調整での使用に最適
セット内容測定用ガラスセル2組、セル洗浄用布、はさみ、ACアダプター、取扱説明書等
質量(kg)0.9
測定範囲22種類
電源ACアダプター、および内蔵充電池
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×235×110
光源発光部:ダングステンランプ(420/466/525/575/610nm)n、受光部:シリコンフォトセル
データメモリ200データ
使用環境温度(℃)0~50(90%RH 結露のないこと)
PC接続USB(Windows用ソフト:HI 92000、およびUSBケーブルHI :920013が別途必要)
内容量1個