曜日別特売

セキュリティシール

セキュリティシール - TRUSCOセキュリティシール - TRUSCOセキュリティシール - TRUSCOセキュリティシール - TRUSCOセキュリティシール - TRUSCOセキュリティシール - TRUSCOセキュリティシール - TRUSCOセキュリティシール - TRUSCO
(1件のレビュー)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。

材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
19
取付方式
貼付タイプ(粘着シール)
注意
※シールが貼られた側に凸文字で糊のべたつきが残ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16263537TSS-RE1組(90枚)473-6451楕円 英字2040VOID
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
16263546TSS-RJ1組(90枚)473-6460楕円 日本語2040開封済
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
16263555TSS-SE1組(100枚)473-6478長方形 英字1550VOID
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
16263564TSS-SJ1組(100枚)473-6486長方形 日本語1550開封済
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16263537
2018-03-02
用途: 梱包や機械の開封済みか否かのチェックをするため
製造業

簡単に貼れて確認出来るので重宝します。今後、大きさや貼るものに合わせてカスタムオーダーも出来ると更に良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする