プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付)

プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO

ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルのレバーを握ることによりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かすことにより始動時の力を軽減します。

種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)1050 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16278237 502NHA 500 1225×775 295 58
129,480
109,800
120,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16278246 502NHA-B 500 1225×775 295 59
144,350
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16278255 502NHAJB 500 1225×775 295 60
151,330
119,800
131,780 (税込)
50日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16278264 502NHAJB-B 500 1225×775 295 62
166,010
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO プレス製運搬車“アクセル”使用シーン

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする