曜日別特売

ケミカルリサイクルフード付カバーオール

ケミカルリサイクルフード付カバーオール - ブラストン

ケミカルリサイクルポリエステル繊維を使用しています。
超導電性加工糸(ベルトロン)を使用しています。

用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
フロントファスナー、男女共用、フード付き
材質
ポリエステル
規格
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
着丈(cm)
162
内容量
1個
注意
※マスク・手袋・シューズ別売
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10414172BSC-11410E-B-4L青4L
オープン
取扱い終了
10414188BSC-11410E-B-5L青5L
オープン
取扱い終了
10414197BSC-11410E-B-6L青6L
オープン
取扱い終了
10414206BSC-11410E-B-7L青7L
オープン
取扱い終了
10414215BSC-11410E-B-8L青8L
オープン
取扱い終了
10414224BSC-11410E-W-4L白4L
オープン
取扱い終了
10414233BSC-11410E-W-5L白5L
オープン
取扱い終了
10414242BSC-11410E-W-6L白6L
オープン
取扱い終了
10414258BSC-11410E-W-7L白7L
オープン
取扱い終了
10414267BSC-11410E-W-8L白8L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする