TriApex クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型

TriApex クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型 - TriApexTriApex クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型 - TriApexTriApex クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型 - TriApexTriApex クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型 - TriApexTriApex クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型 - TriApexTriApex クリーンルーム用ファンジャケット 簡易ベスト型 - TriApex

首元、脇から空気が吹きだすので、効果的なクーリングが可能です。

用途
半導体、製薬、食品業界に。
材質
ポリエステル100%(表地導電糸入り)
色
ホワイト
対応
クリーンパック有無:無
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※バッテリー、ファンユニットは別売です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826161203J1131-KW-FB558-6299113~132108~1274355
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
826221153J1131-KW-FA558-6300103~12298~1174049
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする