曜日別特売

CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)

CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) - アンセルCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) - アンセルCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) - アンセルCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) - アンセルCR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) - アンセル

JIS T 8116適合品です。
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。

規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし内容量1セット(20個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10882436737017.0 (1ハコ=1フクロ)7.0インチ-29.5グリーン
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10882454737018.0 (1ハコ=1フクロ)8.0インチネオプレンゴム29.5グリーン
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
10882427737016.5 (1ハコ=1フクロ)6.5インチ-29.5グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
10882445737017.5 (1ハコ=1フクロ)7.5インチネオプレンゴム29.5グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
10882463737018.5 (1ハコ=1フクロ)8.5インチネオプレンゴム29.5グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10882427737016.5 (1ハコ=1フクロ)1729856973-701A-6.5737016.5  (1ハコ=1フクロ) CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298569CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)Ansell1袋(25双)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする