スプロケット C-102

スプロケット C-102 - ISA
(3件のレビュー)
タイプリア主な適合車種【SCORPA】TY125F内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1630861755T55T
14,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630862656T56T
14,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630863557T57T
14,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630864458T58T
14,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16308635
2022-11-10
用途: トライアルバイクのリアスプロケット交換用
レックストレーディングカンパニー

さすがの ISA、性能だけでなく質感がとても高いので、装着するとワンランク上のバイクになるようです。

対象商品 : 16308644
2022-12-20
用途: ギア比変更
製造業

CRF125F用に購入しました
問題なく使えています

1が参考にしています
2022-06-21
用途: CRF125Fに取り付け

購入品を使用し、極低速用セッティングが出来ました。
10T-58Tなので、最高速は全くないのですが、ほぼトライアル車のごとく、斜面発進が余裕で可能になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする