曜日別特売

スプロケット H-4

スプロケット H-4 - ISA
(1件のレビュー)
サイズ525タイプリア主な適合車種CB400SF(1990~)、CB400SF Ver R/S(1990~1998)、CB400SF Hyper VTEC/II/III、CBX400F(1981~1984)、CB-1(1981~1991)、VF400F(1982~1985)、CB400FOUR(1997~)、CBR400F(1983~1985)、VFR400R(初、1986)、GB400/500(1985~)、Steed400/600(1988~)、CBR1000F(1993~1994)内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全10種類を絞り込む
歯数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1630896739T39T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630897640T40T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630898541T41T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630899442T42T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630900343T43T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630901244T44T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630902845T45T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630903746T46T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630904647T47T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
1630905548T48T
13,500
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16309012
2020-04-07
用途: CB400 SFV2 nc39 の純正からの交換
卸売・小売業

問題なく装着できました。純正に比べて軽く剛性も高そうなので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする