ISA
スプロケット M-101
タイプ
リア
主な適合車種
【MONTESA】314R COTA315(1994~1996)、315R COTA V,W,X,Y(1997~2000)、315 COTA(2001~)、HRCRTL250R(~2004)、【HRC】RTL250R
内容量
1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16308364
38T
38T
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16308373
39T
39T
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16308382
40T
40T
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16308398
41T
41T
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16308407
42T
42T
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16308416
43T
43T
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16308425
44T
44T
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください