曜日別特売

スプロケット Y-5

スプロケット Y-5 - ISA
(2件のレビュー)
サイズ520タイプリア主な適合車種RZ250R、RZ250RR、TDR250(1988~1990)、TZR250(1987~1992)、TZR250RC(1989~1990)、TZR250SP(1990~)、RD350LC(1983~1995)、RZ350(1983~1987)、FZ400、FZR400 Genesis(1988)520コンバート、FZR400R(1987)、FZR400RR/SP Exup 520コンバート、SRX400、XJR400(1993)、SRX600(1986~1994)、SZR660(1996~1998)内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1631145335T35T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631146236T36T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631147837T37T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631148738T38T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631149639T39T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631150540T40T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631151441T41T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631152342T42T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631153243T43T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631154844T44T
12,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1631155745T45T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631156646T46T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631157547T47T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
1631158448T48T
12,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16311548
2025-05-15
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがISAのスプロケットと思う位綺麗な仕上がりで大変満足してます。

対象商品 : 16311523
2020-08-23
用途: レストア作業 純正部品は廃盤
製造業

ISAモノなので製品には文句なし。
モノタロウが通販最安値だと思います。ISAが何でこんなに安いの?
★1つ減は、発注してから納期が1ヶ月半遅れるとの連絡があったこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする