データ用DVD-R 16倍速対応 4.7GB
用途データー用
速度1~16倍速
記憶容量(GB)4.7
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面1層
レーベル面色ホワイト
ケースなし
CPRM対応非対応
注意
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ケースは付いていません。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18925007 | DVD-R-50 | 63741625 | HDDR47JNP50SB2 |
![]() |
データ用DVD-R | HIDISC | 1個(50枚) | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカー違いの同等品 |
商品レビュー
2024-11-22
- 用途:
- エラー無く書き込める
株式会社向陽社 様
(卸売・小売業)
エラー無く書き込めました。大量に使うのでコスパが良いのは助かります。
- 対象商品:
- 48620565
2023-06-23
- 用途:
- 一般DVD
製造業
デッキによっては最後まで読み込めないものがある。相性があるみたいですが、とりあえずのDVD作成にはよいのではないかと思います。
- 対象商品:
- 18925007
2021-03-17
- 用途:
- 撮影した写真データの保存用に使用
中司写真事務所 様
(その他業種)
主に画像データの保存用に数回購入してますが、特に不具合もなくコスパも良いので重宝してます。
- 対象商品:
- 48620565
2020-11-12
- 用途:
- 動画保存用
製造業
ケースは無いですがとにかく安いので選びました。
書き込みも普通に出来るし、なんら問題なく使うことが出来ます。
まあ、この値段なら一枚二枚失敗しても安いもんですが。
- 対象商品:
- 48620565
2020-08-06
- 用途:
- データなどの保存用に
宮崎家具 様
(卸売・小売業)
PC書き込みでエラーがなく使えましたので再購入。主にlinuxの書き込み、保存にも使っています。お安いので良かったです。