D3000デジタルはかり標準タイプ
全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得
日本語表示キーシート採用で簡単操作
表示部用ポール標準装備
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
標準タイプはRS232C出力標準装備
充電式内蔵バッテリー使用時の電源オートオフ機能搭載
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
材質(計量皿)塗装鋳鉄フレーム、SUS304ステンレス製計量皿
計量方式重量、個数
バッテリー稼動時間12時間充電にて約100時間
表示部ABSプラスチック製、バックライト付き液晶表示
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級表示部:非防水、計量部:IP67
ひょう量単位kg
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
はかり の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16335883 | D31P60BRJP | 80602490 | i-D33P60B1R1JP |
![]() |
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ | オーハウス | 1個 | ¥74,980 税込¥82,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
16335892 | D31P60BLJP | 80602499 | i-D33P60B1L2JP |
![]() |
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ | オーハウス | 1個 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
16335908 | D31P150BLJP | 80602508 | i-D33P150B1L2JP |
![]() |
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ | オーハウス | 1個 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11