曜日別特売

エクスプローラー分析上皿電子天びん

エクスプローラー分析上皿電子天びん - オーハウスエクスプローラー分析上皿電子天びん - オーハウスエクスプローラー分析上皿電子天びん - オーハウス

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。

種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状丸皿通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350質量(kg)6.9仕様ガラス製風防:標準装備寸法(mm)230×393×350使用温湿度範囲温度:10℃~30℃、湿度:85%、結露なきことひょう量単位g内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
ひょう量(g)
安定時間(秒)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
最小表示(mg)
計量皿寸法(Φmm)
安定時間(秒)
風袋引き範囲
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16337012EX124G/AD120-0.1902以内(代表値)0~120g±0.1mg(標準偏差)±0.2mg
389,100
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337028EX224G/AD220-0.1902以内(代表値)0~220g±0.1mg(標準偏差)±0.2mg
442,100
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337037EX324G/AD320-0.1903以内(代表値)0~320g±0.1mg(標準偏差)±0.2mg
517,500
509,800
560,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337046EX124G120-0.1902以内(代表値)0~120g±0.1mg(標準偏差)±0.2mg
349,600
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337064EX324G320-0.1903以内(代表値)0~320g±0.1mg(標準偏差)±0.2mg
463,100
459,800
505,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337055EX224G220-0.1902以内(代表値)0~220g±0.1mg(標準偏差)±0.2mg
400,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337073EX223G2200.0010.001g1301.5以内(代表値)0~220g±0.001g(標準偏差)±0.002g
326,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337082EX423G4200.0010.001g1301.5以内(代表値)0~420g±0.001g(標準偏差)±0.002g
334,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337098EX623G6200.0010.001g1301.5以内(代表値)0~620g±0.001g(標準偏差)±0.002g
360,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337107EX1103G11000.0010.001g1301.5以内(代表値)0~1100g±0.001g(標準偏差)±0.002g
482,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする