ウインセス
耐切創手袋
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16335025
CR-01-J
S
18.0
6.5
7.5
15
樹脂部:シリコン
繊維部:高強力ポリエチレン繊維
13
4
2
4
1
耐切創・耐熱・耐摩擦
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
16335034
CR-01-J
M
19.0
7
8
16
樹脂部:シリコン
繊維部:高強力ポリエチレン繊維
13
4
2
5
1
耐切創・耐熱・耐摩擦
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
16335043
CR-01-J
L
20.0
8
8.5
17
樹脂部:シリコン
繊維部:高強力ポリエチレン繊維
13
4
2
6
1
耐切創・耐熱・耐摩擦
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
16335052
CR-01-J
LL
21.5
8.5
9
18
樹脂部:シリコン
繊維部:高強力ポリエチレン繊維
13
4
2
7
1
耐切創・耐熱・耐摩擦
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
16374663
CR-01-J S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
取扱い終了
16374672
CR-02-J M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
取扱い終了
16374688
CR-03-J L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
取扱い終了
16374697
CR-04-J LL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください