電卓 12桁
片手で握れるジャストサイズかつ薄型タイプの電卓です。
表面にメタル素材を使用しており高級感あるデザインになっています。
「GT(グランドトータルキー)」ON/OFFスイッチがついて便利。
桁数12
仕様加減乗除算、定数計算、パーセント計算、べき乗計算、逆数計算、開平計算、メモリー計算、切り上げ、切り捨て、四捨五入、√%キー付
質量(g)135
電源太陽電池+ボタン電池(交換不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×172×23
材質(キー)プラスチック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×172×23
内容量1個
注意
※税計算機能は付いておりません。※電池交換はできません。
※本機を分解したり、改造したりしないでください。
※極端な温度状況下や温度変化のある場所、湿度やほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
※本機をひねったり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
※鋭利なものでキー操作をしないでください。故障の原因となります。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16339925 | M1202 | 62865383 | - |
![]() |
中型 電卓 12桁 税計算有り | モノタロウ | 1個 | ¥699 税込¥769 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 16339925
2021-08-30
- 用途:
- 事務所で使用
建設業・工事業
2台目です、1台目が液晶の寿命?で欠けが出るようになりリピート購入。
現場など屋外でも使ったので寿命が早まったのか?コスパは良いと思います。
キーのタッチが良かった
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16339925
2021-09-17
- 用途:
- 計算作業
製造業
今まで使用していた物が、液晶に消えている部分が出たので買い換えました。
「+/-」のキーが以前お電卓にはあったが、こちらの電卓には無いのであったら嬉しかった。
ボタンのタッチ感はいい感じ
- 対象商品:
- 16339925
2021-09-07
- 用途:
- 事務作業時
普通の電卓です。ソーラー機能もあり普通に使いやすいと思います。値段の割にしっかりしていて良かったです。買って損はない商品だとは思います。ただ欲を言えば税抜き、税込のボタンも欲しかったかな。この金額で、そこまで望むのは厚かましいでしょうか?