不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリア

不燃透明帯電防止フィルム  アキレスフネンクリア アキレス

ガラスクロスを塩化ビニールでラミネートした不燃性素材です。
透過率83%の高い透明性を有しています。

用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに、不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして、帯電防止付なのでデータセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用できます 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1000 内容量1巻
注意
※防煙垂れ壁としては使用できません。
※ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、過度の折り曲げは曲げ跡発生の原因となり最終的には破断する可能性がございます。
※シートにラミネートムラが発生する場合があります。
※表面抵抗値は実測値であり、保証値ではありません。
※消防法による防炎認定はうけておりません。
※メーカー在庫状況により、一部欠点を含む商品となる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16396458 FUNEN-CL 472-1799 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
16396467 FUNEN-CL-1M 472-1802 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16396476 FUNEN-CL-2M 472-1811 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16396485 FUNEN-CL-3M 472-1829 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16396494 FUNEN-CL-4M 472-1837 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16396503 FUNEN-CL-5M 472-1845 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16396458 FUNEN-CL 12287338 - 画像準備中 不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリアⅡ アキレス 1巻 339,800 税込373,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする