エアーイオナイザー スポットタイプ
超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。
除電方式直流方式
トラスコ品番409-1531
幅(mm)87.2
高さ(mm)50.7
質量(g)90
奥行(mm)18
使用空気圧力(MPa)0.05~0.5
消費電流(mA)100
使用周囲温度(℃)5~40
使用周囲湿度結露なし
入力電源(V)DC24
内容量1台
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。※3M(TM)エアーイオナイザー 966本体単体では使用できません。必ずオプションのノズル/チューブ/パイプと組み合わせて使用してください。