レイシステムズ
放射線検知・測定器 ガンマレイ2R (シンチレーション式)
高感度な放射線検知器と個人線量計が一体となった放射線検知器です。
アメリカ国防規格に基づいてデザインされた、除染作業等の屋外での使用に最適なモデルです。
仕様
サンプリング時間:3秒
測定線量:0.06~3MeV
材質
金属
樹脂
トラスコ品番
480-1148
測定範囲
0.01μSv/h~
質量(g)
270
電源
単三アルカリ乾電池×2個(付属)
外形寸法
幅 68mm × 高さ 35mm × 奥行 125mm
使用時間
最長600時間
対象ガス
放射線
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16426682
047-0501-000
¥
130,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください