放射線測定器 ドースレイ2 (シンチレーション式個人線量計)

放射線測定器 ドースレイ2  (シンチレーション式個人線量計) - レイシステムズ

日本国内で3万台以上の販売実績を持つ、個人用線量計のロングセラー商品です。
ご家庭での日々の測定はもちろんの事、復興作業に従事されてる方々の被ばく管理など、過酷な環境下でも使用されているオールマイティな1台です。

仕様
サンプリング時間:30秒
測定線種:X線、γ線、20KeV~6MeV
材質
金属
樹脂
トラスコ品番480-1105測定範囲0.01μSv/h~質量(g)50電源充電式バッテリーLIR2450外形寸法幅 85mm × 高さ 55mm × 奥行 9.6mm使用時間1回の充電で最長200時間(1週間連続使用)対象ガス放射線内容量1個
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426698035-0013-000
29,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする