Avio Avioの 測定用品 Avioの 環境測定(自然環境/安全環境) Avioの 温度計・温湿度計 赤外線サーモグラフィカメラ(ガングリップタイプ) 赤外線サーモグラフィカメラ(ガングリップタイプ) 注文コード 質量(kg)0.8 温度表示方式ビジュアル 温度計の種類サーモグラフィ 内容量1台 注意 ※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G100 G100EX G120EX トラスコ品番 選択解除 486-6053486-6061486-6070 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16427093 G100 486-6053 ¥680,000 取扱い終了返品不可車上渡し 16427102 G100EX 486-6061 ¥880,000 取扱い終了返品不可車上渡し 16427118 G120EX 486-6070 ¥1,180,000 取扱い終了返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 空調用デジタル温度計 エスコ 税込¥8,426 ¥7,660 バスケットへ ハンディサーモグラフィーカメラ マリンテック 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ デジタル温度計 横河計測 税込¥23,078~ ¥20,980~ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ デジタル温度計 安立計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット TESTO 税込¥901,780 ¥819,800 バスケットへ 熱電対コネクタ ミニ モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 高精度温湿度計 リズム 税込¥3,958 ¥3,598 赤外線サーモグラフィー TESTO 税込¥703,780 ¥639,800 バスケットへ サーモグラフィー用三脚 bitstrong 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 温湿度対応PDF Eliteイントランジットデータロガー デルタトラックジャパン 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ 温度計ホルダー ケニス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ JCSS認定標準温度計 ケニス 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ 固定式非接触温度計 bitstrong 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 防水型デジタル温度計(センサ付) testo(テストー) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計放射温度計サーモグラフィ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります ガンタイプ ハンディタイプ放射温度計 サーモグラフィ サーマルカメラ シェアする マイページ 最近見た商品