単眼鏡 SAFARI (遠近両用タイプ・25倍)
8~25倍の無段階ズームタイプです。約50cm~ピント合わせ可能で、狭い空間で近距離でも使用可能です。
最短合焦距離50cm約260gと軽量・コンパクトボディです。
倍率(倍)8~25
レンズサイズ(mm)25
付属品ストラップ、ソフトケース
トラスコ品番483-6723
材質ボディー:アルミダイキャスト、ABS樹脂、ラバー、レンズ:光学ガラス(マルチコーティング)
幅(mm)32
質量(g)260
奥行(mm)121
全高(mm)32
視界4.0~2.1°
最短合焦距離約50cm
1000m先の視野(m)70~37
明るさ9.61~1.56
ひとみ径(Φmm)3.1~1.25
内容量1個