ワンマンブリーダータンク

ワンマンブリーダータンク アストロプロダクツ

ブレーキローターに引掛けられるフックと逆流防止弁(ワンウェイバルブ)がセットになったブリーダータンクです。これさえあれば一人でもエア抜き、フルード交換が出来ます。

用途ブレーキのエア抜きに。 付属品ホース(415mm)×1、ワンウェイバルブ×1、ホースクランプ×3 トラスコ品番491-5674 材質樹脂 質量(g)180 ホース径(Φmm)8×6.5 タンク容量(mL)550 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16445835 2007000003442
2,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする