軽量アルミラダー
二輪車等を積載車へ積み込む際に便利な、アルミ製の折畳式ラダーレールです。アーチ型を採用しておりますので、車高の低い車両に最適です。傷防止の為、爪部分にはゴムカバーを採用しており、積載車とレールを固定する為のタイダウンが付属しております。
用途トラックなどへの積み込みに。
付属品タイダウンベルト
トラスコ品番491-5780
材質アルミニウム
全長(mm)2270
質量(kg)7.5
全幅(mm)275
耐荷重(kg)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折畳時)1165×280×150
内容量1台